text.skipToContent text.skipToNavigation

ABUS abu clndr curt.lck as 70ib/45v 49mm bras


Artikelnummer 2Z261436
Kleur Messing
Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 21
Diameter beugel (mm) 8
Slotkastbreedte (mm) 49
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Messing
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Messing
Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 21
Diameter beugel (mm) 8
Slotkastbreedte (mm) 49
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Messing
Beugelhoogte (mm) 25
Materiaal (slot)beugel Staal
Schijfuitvoering Nee
Slotdikte (mm) 28
Met combinatieslot Nee
Gelijksluitend Ja
Type Padlock

Artikelnummers

Artikelnummer 2Z261436
EAN 4003318814266
UNSPSC 46171501
Fabrikant artikelnummer 81426 6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.