Cilindersloten
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
Werkplaatsinrichting
Hang- & sluitwerken
Cilindersloten
2J324441
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
ABUS abu clndr curt.lck as 70ib/45g 49mm bras
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2J324441
Kleur
Blauw
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
20
Diameter beugel (mm)
8
Slotkastbreedte (mm)
49
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Messing
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
20
Diameter beugel (mm)
8
Slotkastbreedte (mm)
49
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
25
Materiaal (slot)beugel
Staal
Schijfuitvoering
Nee
Slotdikte (mm)
28
Met combinatieslot
Nee
Gelijksluitend
Ja
Type
Padlock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2J324441
EAN
4003318249884
UNSPSC
46171501
Fabrikant artikelnummer
24988 4