Cilindersloten
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
Werkplaatsinrichting
Hang- & sluitwerken
Cilindersloten
9K946558
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
ABUS abu clndr curt.lck 86ti/45 46,5mm titaal
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9K946558
Kleur
Overig
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
26.5
Diameter beugel (mm)
8
Slotkastbreedte (mm)
45
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Aluminium
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
26.5
Diameter beugel (mm)
8
Slotkastbreedte (mm)
45
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Aluminium
Beugelhoogte (mm)
32.5
Materiaal (slot)beugel
Staal
Schijfuitvoering
Nee
Slotdikte (mm)
27
Met combinatieslot
Nee
Gelijksluitend
Ja
Type
Padlock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9K946558
EAN
4003318277788
UNSPSC
46171501
Fabrikant artikelnummer
27778