Cilindersloten
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
Werkplaatsinrichting
Hang- & sluitwerken
Cilindersloten
3E240901
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
ABUS abu clndr curt.lck 85wy/50 50mm messing
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3E240901
Kleur
Messing
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
29
Diameter beugel (mm)
8
Slotkastbreedte (mm)
50
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Messing
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Messing
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
29
Diameter beugel (mm)
8
Slotkastbreedte (mm)
50
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
28
Materiaal (slot)beugel
Staal
Schijfuitvoering
Nee
Slotdikte (mm)
17
Met combinatieslot
Nee
Gelijksluitend
Ja
Type
Service Lock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3E240901
EAN
4003318796555
UBB
500729683606
UNSPSC
46171501
Fabrikant artikelnummer
79655 5