Cilindersloten
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
Werkplaatsinrichting
Hang- & sluitwerken
Cilindersloten
0S534945
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
ABUS abu clndr curt.lck 85wy/40 40mm messing
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0S534945
Kleur
Messing
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
23
Diameter beugel (mm)
6.5
Slotkastbreedte (mm)
40
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Messing
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Messing
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
23
Diameter beugel (mm)
6.5
Slotkastbreedte (mm)
40
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
22
Materiaal (slot)beugel
Staal
Schijfuitvoering
Nee
Slotdikte (mm)
6
Met combinatieslot
Nee
Gelijksluitend
Ja
Goederencode
83011000
Type
Service Lock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0S534945
EAN
4003318796531
UBB
500729626944
UNSPSC
46171501
Fabrikant artikelnummer
79653 1