Cilindersloten
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
Werkplaatsinrichting
Hang- & sluitwerken
Cilindersloten
2Y512013
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
ABUS abu clndr curt.lck 75ib/50vs 50mm messing
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2Y512013
Kleur
Overig
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
28
Diameter beugel (mm)
8
Slotkastbreedte (mm)
50
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Messing
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
28
Diameter beugel (mm)
8
Slotkastbreedte (mm)
50
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
29
Materiaal (slot)beugel
Roestvaststaal
Schijfuitvoering
Nee
Slotdikte (mm)
18
Met combinatieslot
Nee
Gelijksluitend
Ja
Merk
Abus
Type
Padlock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2Y512013
EAN
4003318286438
UNSPSC
46171501
Fabrikant artikelnummer
28643 8