text.skipToContent text.skipToNavigation

ABUS abu clndr curt.lck 75/60vs 60mm messing


Artikelnummer 4G893241
Kleur Messing
Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 33.5
Diameter beugel (mm) 10
Slotkastbreedte (mm) 60
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Messing
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Messing
Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 33.5
Diameter beugel (mm) 10
Slotkastbreedte (mm) 60
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Messing
Beugelhoogte (mm) 34.5
Materiaal (slot)beugel Staal
Schijfuitvoering Nee
Slotdikte (mm) 19
Met combinatieslot Nee
Gelijksluitend Ja
Merk Abus
Goederencode 83011000
Type Padlock

Artikelnummers

Artikelnummer 4G893241
EAN 4003318806407
UBB 500729708387
UNSPSC 46171501
Fabrikant artikelnummer 80640 7
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.