Cilindersloten
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
Werkplaatsinrichting
Hang- & sluitwerken
Cilindersloten
7B403259
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
ABUS abu clndr curt.lck 75/40 39,5mm messing
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7B403259
Kleur
Messing
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
19.44
Diameter beugel (mm)
6.5
Slotkastbreedte (mm)
38.1
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Messing
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Messing
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
19.44
Diameter beugel (mm)
6.5
Slotkastbreedte (mm)
38.1
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
22.5
Materiaal (slot)beugel
Staal
Schijfuitvoering
Nee
Slotdikte (mm)
15.5
Met combinatieslot
Nee
Gelijksluitend
Ja
Merk
Abus
Type
Padlock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7B403259
EAN
4003318264092
UNSPSC
46171501
Fabrikant artikelnummer
26409 2