text.skipToContent text.skipToNavigation

ABUS abu clndr curt.lck 75/40 36mm messing


Artikelnummer 8K044305
Kleur Messing
Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 22
Diameter beugel (mm) 6.5
Slotkastbreedte (mm) 40
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Messing
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Messing
Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 22
Diameter beugel (mm) 6.5
Slotkastbreedte (mm) 40
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Messing
Beugelhoogte (mm) 22.5
Materiaal (slot)beugel Staal
Schijfuitvoering Nee
Slotdikte (mm) 15.5
Met combinatieslot Nee
Gelijksluitend Ja
Merk Abus
Type Padlock

Artikelnummers

Artikelnummer 8K044305
EAN 4003318806384
UNSPSC 46171501
Fabrikant artikelnummer 80638 4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.