Cilindersloten
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
Werkplaatsinrichting
Hang- & sluitwerken
Cilindersloten
9Z911662
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
ABUS abu clndr curt.lck 75/30vs 30mm messing
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9Z911662
Kleur
Messing
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
16.5
Diameter beugel (mm)
5
Slotkastbreedte (mm)
30
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Messing
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Messing
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
16.5
Diameter beugel (mm)
5
Slotkastbreedte (mm)
30
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
17
Materiaal (slot)beugel
Staal
Schijfuitvoering
Nee
Slotdikte (mm)
13.5
Met combinatieslot
Nee
Gelijksluitend
Ja
Type
75/30
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9Z911662
EAN
4003318806377
UNSPSC
46171501
Fabrikant artikelnummer
80637 7