Cilindersloten
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
Werkplaatsinrichting
Hang- & sluitwerken
Cilindersloten
2P063333
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
ABUS abu clndr curt.lck 70/35 43mm messing
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2P063333
Kleur
Zwart
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
13.5
Diameter beugel (mm)
6.5
Slotkastbreedte (mm)
34
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Messing
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
13.5
Diameter beugel (mm)
6.5
Slotkastbreedte (mm)
34
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
24.5
Materiaal (slot)beugel
Staal
Schijfuitvoering
Nee
Slotdikte (mm)
17
Met combinatieslot
Nee
Gelijksluitend
Ja
Merk
Abus
Goederencode
83011000
Type
Padlock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2P063333
EAN
4003318539718
UBB
500729670249
UNSPSC
46171501
Fabrikant artikelnummer
53971 8