Cilindersloten
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
Werkplaatsinrichting
Hang- & sluitwerken
Cilindersloten
0F765569
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
ABUS abu clndr curt.lck 54ti/30 29mm titaal
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0F765569
Kleur
Overig
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
14.5
Diameter beugel (mm)
5
Slotkastbreedte (mm)
29
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Aluminium
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
14.5
Diameter beugel (mm)
5
Slotkastbreedte (mm)
29
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Aluminium
Beugelhoogte (mm)
14.5
Materiaal (slot)beugel
Staal
Schijfuitvoering
Nee
Slotdikte (mm)
13
Met combinatieslot
Nee
Gelijksluitend
Ja
Type
54TI/30
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0F765569
EAN
4003318806025
UNSPSC
46171501
Fabrikant artikelnummer
80602