text.skipToContent text.skipToNavigation

ABUS abu clndr curt.lck 50mm speciaal al


Artikelnummer 6B133691
Kleur Overig
Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 28
Diameter beugel (mm) 8
Slotkastbreedte (mm) 50
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Aluminium
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 28
Diameter beugel (mm) 8
Slotkastbreedte (mm) 50
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Aluminium
Beugelhoogte (mm) 150
Materiaal (slot)beugel Staal
Schijfuitvoering Nee
Met combinatieslot Nee
Gelijksluitend Ja
Merk Abus
Type Cylinder Padlock

Artikelnummers

Artikelnummer 6B133691
EAN 4003318894909
UNSPSC 46171501
Fabrikant artikelnummer 894909
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.