Cilindersloten
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
Werkplaatsinrichting
Hang- & sluitwerken
Cilindersloten
2W155993
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
ABUS abu clndr curt.lck 37 uur 62mm stst
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2W155993
Kleur
Zwart
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
27
Diameter beugel (mm)
12
Slotkastbreedte (mm)
62
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
27
Diameter beugel (mm)
12
Slotkastbreedte (mm)
62
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Staal
Beugelhoogte (mm)
26
Materiaal (slot)beugel
Staal
Schijfuitvoering
Nee
Met combinatieslot
Nee
Gelijksluitend
Ja
Merk
Abus
Type
Cylinder Padlock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2W155993
EAN
4003318791857
UNSPSC
46171501
Fabrikant artikelnummer
79185 7