Cilindersloten
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
Werkplaatsinrichting
Hang- & sluitwerken
Cilindersloten
5Z859364
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
ABUS abu clndr curt.lck 37/55b/sb 62,5mm stst
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5Z859364
Kleur
Zwart
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
27.5
Diameter beugel (mm)
11
Slotkastbreedte (mm)
62.5
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
27.5
Diameter beugel (mm)
11
Slotkastbreedte (mm)
62.5
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Staal
Beugelhoogte (mm)
26.5
Materiaal (slot)beugel
Staal
Schijfuitvoering
Nee
Met combinatieslot
Nee
Gelijksluitend
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Z859364
EAN
4003318008429
UNSPSC
46171501
Fabrikant artikelnummer
00842 9