text.skipToContent text.skipToNavigation

ABUS abu clndr curt.lck 24ib/50 51mm stst


Artikelnummer 1H007789
Kleur Roestvaststaal
Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 13
Diameter beugel (mm) 6.5
Slotkastbreedte (mm) 51
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Roestvaststaal
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Roestvaststaal
Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 13
Diameter beugel (mm) 6.5
Slotkastbreedte (mm) 51
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Roestvaststaal
Beugelhoogte (mm) 8
Materiaal (slot)beugel Roestvaststaal
Schijfuitvoering Nee
Slotdikte (mm) 25.5
Met combinatieslot Nee
Gelijksluitend Ja
Merk Abus
Type Padlock

Artikelnummers

Artikelnummer 1H007789
EAN 4003318203176
UBB 500729640960
UNSPSC 46171501
Fabrikant artikelnummer 20317
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.