text.skipToContent text.skipToNavigation

ABUS abu clndr curt.lck 220/70 70mm stst


Artikelnummer 6L544481
Kleur Roestvaststaal
Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 19.5
Diameter beugel (mm) 10
Slotkastbreedte (mm) 70
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Roestvaststaal
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Roestvaststaal
Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 19.5
Diameter beugel (mm) 10
Slotkastbreedte (mm) 70
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Roestvaststaal
Beugelhoogte (mm) 17
Materiaal (slot)beugel Staal
Schijfuitvoering Nee
Slotdikte (mm) 27
Met combinatieslot Nee
Gelijksluitend Ja
Merk Abus
Goederencode 83011000
Type Round Padlock

Artikelnummers

Artikelnummer 6L544481
EAN 4003318823954
UNSPSC 46171501
Fabrikant artikelnummer 82395 4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.