text.skipToContent text.skipToNavigation

ABB Kabelbinder met RVS clip Kunststof Polyamide (nylon) oranje


Artikelnummer
Lengte
Merk ABB
Klasse 6.6
Kleur Oranje
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g) 2268
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 361 mm
Merk ABB
Klasse 6.6
Kleur Oranje
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g) 2268
Breedte (mm) 4.9
Goederencode 3926909790

Afmetingen

L (mm) 361
Max. bundel ø 102
Treksterkte (N) 220
W 4.8

Artikelnummers

Artikelnummer 43333.361.048
EAN 5414363063520
UBB 500702730119
UNSPSC 39121703
Fabrikant artikelnummer TY28M-3

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.