Dopsleutels
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
2L885253
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
Aansluitvierkant maat 1/2 inch lengte 36 mm met kogelvergrendeling PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
12,5 mm (1/2″)-vierkantaandrijving. Chroom-vanadiumstaal. Verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
2L885253
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
36
Aansluitmaat dopzijde
1/2 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
12.5
Aansluitmaat gereedschapzijde
1/2 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
36
Aansluitmaat dopzijde
1/2 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
12.5
Aansluitmaat gereedschapzijde
1/2 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm)
12.5
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2L885253
EAN
4015448454441
UBB
500581468096
UNSPSC
27112809
Fabrikant artikelnummer
4000821450