text.skipToContent text.skipToNavigation

Aansluit-set regenton messing IG 3/4 inch nom. grootte mm 19 GEKA


Ideaal voor de voorziening van grote hoeveelheden water · Uitloopkogelventiel behuizing: Messing vernikkeld · Uitloopkogelventiel hendel: Aluminium · Regenton-aansluiting: Messing

Artikelnummer 5T599741
Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal behuizing Messing
Bediening Handgreep
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal behuizing Messing
Bediening Handgreep
Nom. diameter aansluiting 2 1 inch (25)
Max. drukverschil bij 20 °C (bar) 15
Nom. diameter aansluiting 1 3/4 inch (20)
Merk Geka
Type 35.3506.8

Artikelnummers

Artikelnummer 5T599741
EAN 4015933112191
UBB 500582567805
UNSPSC 40141616
Fabrikant artikelnummer 4300600074
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.