text.skipToContent text.skipToNavigation

Aanlaseind met zeskantmoer DIN 525 Staal Blank 4.6 weldable M14X180


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Klasse 4.6 weldable
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M14
Lengte 180 mm
Merk Fabory
Klasse 4.6 weldable
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b 60
d-D M14
ds (max.) 14
L (mm) 180
m 11
P 2
s 22

Normeringen

DIN 525

Artikelnummers

Artikelnummer 16221.140.180
EAN 8717077313798
UBB 500650992646
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.