text.skipToContent text.skipToNavigation

Aanlaseind met zeskantmoer DIN 525 Staal Blank 4.6 weldable M10X150


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Klasse 4.6 weldable
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 150 mm
Merk Fabory
Klasse 4.6 weldable
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b 45
d-D M10
ds (max.) 10
L (mm) 150
m 8
P 1.5
s 17

Normeringen

DIN 525

Artikelnummers

Artikelnummer 16221.100.150
EAN 8717077313774
UBB 500650992497
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.