Impulsmoeraanzetters
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
Impulsmoeraanzetters
YLA70EYOK
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
Yokota Slagmoersleutel 3/4 YLA70E
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
YLA70EYOK
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Nullasttoerental (1/min)
7000
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
35
Max. aandraaimoment (Nm)
35
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Nullasttoerental (1/min)
7000
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
35
Max. aandraaimoment (Nm)
35
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
8
Benodigde luchthoeveelheid
330
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
YLA70EYOK
EAN
8717981129539
UBB
500619102253
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
YLA70E