Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
U0025.050.001
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
Fabory Spiraalboor "ERROR:#N/A" DIN 1897 HSSG 5,0 MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
U0025.050.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
26
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
62
Diameter boor (mm)
5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
26
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0025.050.001
EAN
8715494657365
UBB
407201054993
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AQ000500