text.skipToContent text.skipToNavigation

Handzaag Ergo Superior bladlengte 550 mm 9/10 XT-vertanding BAHCO


Met geharde tandpunten. Zeer hoge prestaties bij middelgrof materiaal zoals spaanplaat of kunststoffen. Geschroefde 3-componenten ergo-greep met 45° en 90° aanslag. Wrijvingsreducerende coating

Artikelnummer S5200.600.550
Uitvoering Bladzaag
Type Overig
Zaagbladlengte (mm) 550
Aantal tanden per inch 10
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Bladzaag
Type Overig
Zaagbladlengte (mm) 550
Aantal tanden per inch 10
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Model ERGO Superior

Omschrijving

Met geharde tandpunten. Zeer hoge prestaties bij middelgrof materiaal zoals spaanplaat of kunststoffen. Geschroefde 3-componenten ergo-greep met 45° en 90° aanslag. Wrijvingsreducerende coating

Artikelnummers

Artikelnummer S5200.600.550
EAN 7311518160777
UBB 400140829906
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 2600-22-XT-HP
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.