text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Doorslijpschijf A 60 TZ Speciaal dm115x1mm recht roestvrij staal asgat 22,23 mm


Speciale schijf voor dunne metalen platen, dunwandige profielen en buizen van non-ferrometalen. Harde binding. Zeer agressief. Krachtbesparend. Gering materiaalverbruik. Geringe braamvorming. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer S1055.115.222
Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 1
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 1
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Model A 60 TZ Special; Kronenflex

Artikelnummers

Artikelnummer S1055.115.222
EAN 4014855029716
UBB 500627135865
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 202400
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.