text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vezelschijf CS 565 diameter 125 mm granulatie 60 roestvrij staal zirkonium


Zirkoniumkorund. Voor de bewerking van staal en rvs. Schuurfiber met dichte zirkoniumbestrooiing en extra schuuractieve stoffen. Kunstharsbinding. Lange levensduur en verspaningsrendement bij de bewerking van RVS. Met stergat. Gat 22 mm Ø

Numéro d'article S0412.000.060
Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Emballé par 1

Spécifications

Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Gat patroon Stervormig gat
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 2
Model CS 565
Type Fiber Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article S0412.000.060
EAN 4014855032556
UBB 240216463440
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 6721
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.