text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor vezelschijf CS 561 diameter 115 mm korrel 80 voor hout/metaal korund


Korund. Voor de hout- en metaalbewerking. Schuurfiber met dichte korundbestrooiing. Kunstharsbinding. Hoge standtijd. Geschikt voor het ontroesten en afbramen in de metaalindustrie. Met stergat. Gat Ø 22 mm

Article number S0401.000.080
Toepassing Slijpen
Max. toerental (1/min) 13200
Diameter 115
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 115
Packed per 25
Full Box only

Specifications

Toepassing Slijpen
Max. toerental (1/min) 13200
Diameter 115
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 80
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Gat patroon Stervormig gat
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 19
Model CS 561
Type Fiber Disc

Article numbers

Article number S0401.000.080
EAN 4014855012725
UBB 240216010670
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  10984
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.