Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Slagmoersleutels
R5299.000.040
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
Rodac Slagmoersleutel 1/2" Vierkantaandrijving 610Nm 1/4" BSP 9000RPM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
R5299.000.040
Gereedschapopname
1/2 inch
Nullasttoerental (1/min)
9000
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
610
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
13
Benodigde luchthoeveelheid
120
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Gereedschapopname
1/2 inch
Nullasttoerental (1/min)
9000
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
610
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
13
Benodigde luchthoeveelheid
120
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
R5299.000.040
EAN
8717659228137
UBB
500620337799
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
RC2751