text.skipToContent text.skipToNavigation

Stootpers van staal voor los vet 150 ml PRESSOL


Set voor H-, K- en D-nippel · Met verzinkte stalen behuizing · Met Hohl-Universeel en spits mondstuk · Aansluiting: Voor conische en kogelsmeernippel (DIN 71412 + DIN 3402) en voor trechtersmeernippel (DIN 3405) · Druk: 60–80 bar · Geschikt voor vetten

Artikelnummer P4020.012.363
Hoogte 210
Diameter 42
Materiaal behuizing Staal
Inhoud patroon (ml) 150
Max. werkdruk 80
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 210
Diameter 42
Materiaal behuizing Staal
Inhoud patroon (ml) 150
Max. werkdruk 80
Gebogen spuitpijp Nee

Omschrijving

Voor verschillende soorten applicaties

Artikelnummers

Artikelnummer P4020.012.363
EAN 4103810123634
UBB 240219118702
UNSPSC 40151500
Fabrikant artikelnummer 12 363
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.