Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
P0550
P0550.102.100
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
PB Swiss Classic VDE sleufschroevendraaier 1000V 5100 3,5x100 in blisterverpakking
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Losse gereedschappen op ZB-skinkaart
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
29
Totale lengte (mm)
190
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
29
Totale lengte (mm)
190
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
100
Klingbreedte (mm)
3.5
Bleddikte (mm)
0.6
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
1-component
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging
Ja
Merk
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
47
Type
Slotted Screwdriver in Skin Pack
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0550.102.100
EAN
7610733240449
UBB
500613213999
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
PB 5100.2-100 CN
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen