text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Kruiskopschroevendraaiers Phillips, punt volgens DIN ISO 8764-1 Hoofdafmetingen vet gedrukt

Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Klinglengte (mm) 200
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Gewicht 62
Totale lengte (mm) 295
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 5
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging Ja
Merk Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 62
Type Phillips Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0502.001.200
EAN 7610733216802
UBB 500504150870
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8190.1-200

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.