Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring DIN 985 Roestvaststaal (RVS) A4 8053730
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring DIN 985 Roestvaststaal (RVS) A2 METALFORM51729
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring DIN 985 Roestvaststaal (RVS) A251730
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring MF DIN 985 Roestvaststaal (RVS) A2 Gleitmo51739
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring, Metalform, grootverpakking DIN 985 Roestvaststaal (RVS) A2 METALFORM grootverpakking51728
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring DIN 985 Roestvaststaal (RVS) A455730
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring DIN 985 Staal Elektrolytisch verzinkt |5|12300
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring DIN 985 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc |6|12307
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring, grootverpakking DIN 985 Staal Elektrolytisch verzinkt |5| grootverpakking12310
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring MF DIN 985 Staal Elektrolytisch verzinkt |5|12320
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring DIN 985 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd |8|12350
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring MF DIN 985 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd |8|12352
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring DIN 985 Staal Elektrolytisch verzinkt |8|12348
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring MF DIN 985 Staal Elektrolytisch verzinkt |8|12354
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring DIN 985 Staal Elektrolytisch verzinkt |10|12410
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring DIN 985 Roestvaststaal (RVS) A2 Elektrolytisch verzinkt51726
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring DIN 985 Aluminium Dural45110
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring MF DIN 985 Staal Elektrolytisch verzinkt |10|12360
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring DIN 985 Staal Verzinkt, dikke Cr3+passivatie |8|12349
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring DIN 985 Messing CU2/CU346040
DIN 985 – Nakrętka sześciokątna z momentem dominującym
Nakrętki sześciokątne DIN 985 z dominującym momentem obrotowym są ucieleśnieniem niezawodnego mocowania w różnych gałęziach przemysłu. Fabory z dumą prezentuje szeroką gamę tych nakrętek, starannie zaprojektowanych tak, aby pasowały do konkretnych zastosowań.
Zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie: Nakrętki DIN 985 charakteryzują się dominującym momentem obrotowym, zapewniającym niezachwiane i niezawodne połączenie. Taka konstrukcja skutecznie zapobiega samoodkręcaniu się, nawet w najbardziej wymagających warunkach.
Różnorodne opcje materiałowe: Dostosuj elementy złączne do swoich dokładnych wymagań. Wybieraj spośród wytrzymałej stali i odpornych na korozję materiałów ze stali nierdzewnej.
Wybór gatunku: Dostosuj swoje nakrętki jeszcze bardziej, wybierając spośród szeregu gatunków materiałów, w tym |5|, |8| i |10| dla stali oraz A2 i A4 dla stali nierdzewnej.
Doskonałość powierzchni: Popraw zarówno wydajność, jak i estetykę dzięki obróbce powierzchni, takiej jak cynkowanie lub cynkowanie z żółtą pasywacją, zapewniając odporność na korozję i atrakcyjność wizualną.
Korzyści i zastosowania
Nakrętki sześciokątne DIN 985 z dominującym momentem obrotowym oferują szereg zalet:
Niezawodne bezpieczeństwo: Przeważający moment obrotowy gwarantuje solidne połączenia, dzięki czemu te nakrętki idealnie nadają się do zastosowań o znaczeniu krytycznym, gdzie niezawodność jest najważniejsza.
Wszechstronny zakres zastosowań: Nakrętki te są uniwersalnie kompatybilne w różnych gałęziach przemysłu, od motoryzacji i maszyn po budownictwo i nie tylko.
Precyzja materiału: Wybierz idealny materiał i gatunek, aby spełnić określone wymagania środowiskowe i nośne.
Zapewnienie jakości
Jakość jest podstawą Fabory. Nasze nakrętki DIN 985 rygorystycznie spełniają standardy branżowe i przechodzą szeroko zakrojone testy, aby stale przewyższać te standardy. Możesz zaufać firmie Fabory, jeśli chodzi o niezachwianą niezawodność i najwyższą wydajność.
Nakrętki zabezpieczające DIN 985 z pierścieniem z tworzywa sztucznego służą głównie do zabezpieczania przed utratą. Oznacza to, że ich zadaniem nie jest przede wszystkim utrzymanie siły napięcia wstępnego, ale zapewnienie, że nakrętka nie wypadnie całkowicie z gwintu, zapobiegając jej zgubieniu.
Nakrętki DIN 985 z pierścieniem z tworzywa sztucznego można stosować tylko w jednym kierunku. Pierścień z tworzywa sztucznego zapobiega wkręceniu gwintu zewnętrznego od tej strony. Jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego działania i bezpieczeństwa.
Nakrętki RVS i aluminiowe DIN 985 charakteryzują się zwiększonym ryzykiem zatarcia, co jest związane z oporem, jaki nakrętka zabezpieczająca wywiera na ruch dokręcający. Aby zminimalizować to ryzyko, można zastosować nakrętki zabezpieczające Lubrinox i zadbać o to, aby długość gwintu zewnętrznego była jak najkrótsza, co zmniejszy opór podczas dokręcania i odkręcania.
Skontaktuj się z Faborym
W przypadku większych ilości, zapytań specjalnych lub wskazówek ekspertów dotyczących nakrętek sześciokątnych z dominującym momentem obrotowym DIN 985, prosimy o kontakt z firmą Fabory, dostawcą elementów złącznych. Naszym celem jest dostarczanie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb, które dokładnie odpowiadają Twoim unikalnym wymaganiom w zakresie mocowania.
Poznaj całą naszą ofertę DIN, taką jak:
DIN 933 Śruby z łbem sześciokątnym
DIN 912 Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym
DIN 931 Śruby z łbem sześciokątnym
DIN 934 Nakrętki sześciokątne