Bolcilinderschroef met kruisgleuf DIN 7985-H Roestvaststaal (RVS) A455340
Bolcilinderschroef met kruisgleuf DIN 7985-H Roestvaststaal (RVS) A251340
Bolcilinderschroef met kruisgleuf DIN 7985-Z Roestvaststaal (RVS) A251342
Bolcilinderschroef met T-ster ISO 14583 Roestvaststaal (RVS) A251345
Bolcilinderschroef met kruisgleuf DIN 7985-H Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 grootverpakking24660
Bolcilinderschroef met kruisgleuf DIN 7985-Z Staal Elektrolytisch verzinkt 4.824662
Bolcilinderschroef met kruisgleuf DIN 7985-H Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd 4.824810
Bolcilinderschroef met T-ster ISO 14583 Roestvaststaal (RVS) A455345
Bolcilinderschroef met kruisgleuf DIN 7985-H Staal Elektrolytisch verzinkt 4.824665
Bolcilinderschroef met kruisgleuf DIN 7985-H Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 4.824800
Bolcilinderschroef met kruisgleuf DIN 7985-H Staal Verzinkt, dikke Cr3+passivatie 4.824811
Bolcilinderschroef met kruisgleuf DIN 7985-H Staal Blank 4.824661
Bolcilinderschroef met T-ster DIN 7985-TX Staal Elektrolytisch verzinkt 4.824663
Bolcilinderschroef met kruisgleuf DIN 7985-Z Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd 4.824812
Bolcilinderschroef met T-ster DIN ≈7985 Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd 4.824813
Bolcilinderschroef met T-ster DIN 7985-TX Roestvaststaal (RVS) A4 M4X655343.040.006
Bolcilinderschroef met kruisgleuf DIN ≈7985-Z Aluminium Geanodiseerd P6545445
Bolcilinderschroef met T-ster DIN ≈7985 Roestvaststaal (RVS) A4 8053343