text.skipToContent text.skipToNavigation

Krimptang MultiCrimp® lengte 250 mm 5 wisselinzetten KNIPEX


KNIPEX MultiCrimp® Slechts één gereedschap voor de meest voorkomende krimptoepassingen. Krimpgereedschap snel en eenvoudig verwisselbaar zonder extra gereedschap. Gesorteerde en beschermde opslag van de verwisselbare matrijzen in een rond magazijn. Comfortabele, krachtige krimptangen in professionele kwaliteit. Dezelfde betrouwbare krimpresultaten als m

Referência K1179.205.010
Geschikt voor Kabelschoenen en verbinders
Lengte (mm) 250
Persvorm Rondpersing
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Doorsnede (mm²) 0.5 - 6
Embalado por 1

Especificações

Geschikt voor Kabelschoenen en verbinders
Lengte (mm) 250
Persvorm Rondpersing
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Doorsnede (mm²) 0.5 - 6
Inzetstukken uitwisselbaar Ja
Aantal meegeleverde inzetstukken 5
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 1134
Type Crimping Pliers

Descrição

KNIPEX MultiCrimp® Slechts één gereedschap voor de meest voorkomende krimptoepassingen. Krimpgereedschap snel en eenvoudig verwisselbaar zonder extra gereedschap. Gesorteerde en beschermde opslag van de verwisselbare matrijzen in een rond magazijn. Comfortabele, krachtige krimptangen in professionele kwaliteit. Dezelfde betrouwbare krimpresultaten als met vaste krimpprofielen. Constant hoge krimpkwaliteit door precisiematrijzen en ratelmechanisme (ontgrendelbaar). De krimpprofielen 97 49 xx voor de krimpserptang 97 43 200 zijn niet compatibel met de KNIPEX MultiCrimp 97 33 01/02. - Toepassing: niet-geïsoleerde open aansluitstekkers - stekkerbreedte 4,8 + 6,3 mm- Capaciteit in vierkante millimeter: 0,25 - 6,0 mm²- Aantal krimpprofielen: 5- AWG: 24 - 10

Números do artigo

Referência K1179.205.010
EAN 4003773066934
UBB 500504385195
UNSPSC 27112147
Artigo do fabricante nr 97 33 02
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.