text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Crimping Pliers for Insulated Connector 0.5-6mm² Burnished 250mm Length


Krimptang Voor soldeervrije elektrische verbindingen. De ingenieuze hefboomoverbrenging vermindert de handkracht tot 30% in vergelijking met gewone krimptangen. Constante hoge krimpkwaliteit dankzij precisiematrijzen en ratelmechanisme (ontgrendelbaar). Gereedschap is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd). Tweehandbediening voor eenvoudig kr

Article number K1175.256.220
Suitable for Cable lugs and connectors
Length (mm) 250
With locking device (for mechanical tools) Yes
Cross section (mm²) 0.5 - 6
AWG-range 20 - 10
Packed per 1

Specifications

Suitable for Cable lugs and connectors
Length (mm) 250
With locking device (for mechanical tools) Yes
Cross section (mm²) 0.5 - 6
AWG-range 20 - 10
Brand Knipex
Weight per piece (g) 540
Type Crimping Pliers

Description

Krimptang Voor soldeervrije elektrische verbindingen. De ingenieuze hefboomoverbrenging vermindert de handkracht tot 30% in vergelijking met gewone krimptangen. Constante hoge krimpkwaliteit dankzij precisiematrijzen en ratelmechanisme (ontgrendelbaar). Gereedschap is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd). Tweehandbediening voor eenvoudig krimpen van grote kabeldiameters. Gemakkelijk te hanteren dankzij uitgebalanceerd zwaartepunt, schuine kop en ergonomisch gevormde handgrepen. Krimppatroon is niet verwisselbaar. - Toepassing: geïsoleerde connectoren- Capaciteit in vierkante millimeter: 0,5 - 6mm²- Aantal krimpprofielen: 3- AWG: 20 - 10

Article numbers

Article number K1175.256.220
EAN 4003773025474
UBB 240105132163
UNSPSC 27112147
Manufacturer article nr  97 52 06
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.