Schuurmachines
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
Schuurmachines
Schuurmachines
HS-4YOK
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
Yokota Schuurmachine 127 x 22mm 13000RPM 0.5kW 1/4" PT Luchtinlaat
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
HS-4YOK
Hoogte
102
Lengte (mm)
125
Toerental (1/min)
12000
Machinegewicht (kg)
1.1
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Slijpschijfdiameter (mm)
127
Max. schijfdiameter (mm)
127
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Hoogte
102
Lengte (mm)
125
Toerental (1/min)
12000
Machinegewicht (kg)
1.1
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Slijpschijfdiameter (mm)
127
Max. schijfdiameter (mm)
127
Vibratie (m/s²)
2.5
Max. bedrijfsdruk (psi)
91.37
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Benodigde luchthoeveelheid
552
Merk
Yokota
Gewicht per stuk (g)
1212.75
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
HS-4YOK
EAN
8717981064762
UBB
500619054983
UNSPSC
27112708
Fabrikant artikelnummer
HS-4