text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combisleutel 1 B AF 11 mm lengte 158 mm vorm B CV staal


Ring 10° verschoven t.o.v. de as, extra sterke ringen maar dunne wand, maten 5 en 5,5 mm met zeskantring, vanaf maat 6 mm met UD-profiel, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, * niet genormeerd, Ring: 10° verschoven t.o.v. de as, met UD-profiel voor een zachte krachtoverbrenging, Overbelasting wordt aangegeven door vervorming, De verschoven ring zor

Artikelnummer
Lengte
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 158
Sleutelwijdte steek (mm) 11
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 11
Kopbreedte steek (mm) 25.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 16.8
Kophoogte steek (mm) 5
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 9
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee

Omschrijving

Ring 10° verschoven t.o.v. de as, extra sterke ringen maar dunne wand, maten 5 en 5,5 mm met zeskantring, vanaf maat 6 mm met UD-profiel, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, * niet genormeerd, Ring: 10° verschoven t.o.v. de as, met UD-profiel voor een zachte krachtoverbrenging, Overbelasting wordt aangegeven door vervorming, De verschoven ring zorgt voor een betere grip op diep verzonken of verzonken moeren of bouten, Hoogwaardige industriële kwaliteit voor het zwaarste continue gebruik, * niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2100.110.001
EAN 4010886600092
UBB 240120109634
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6000910

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.