text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Gereedschapswagen 1580


Opbouw: Afmetingen: H 930 x B 625 x D 400 mm, Dubbelzijdige metalen luiken om de hele binnenruimte te beveiligen, Werkblad met stevige ABS-kunststofplaat, Met handgreep om gemakkelijk te duwen, trekken en draaien, Zijwanden met Europerforatie 10 x 38 mm voor het bevestigen van haken en gereedschap, Veiligheid door hielbescherming en allround stootbesche

Artikelnummer G2000.662.755
Breedte 625
Hoogte 930
Diepte 400
Oppervlaktebescherming Overig
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 625
Hoogte 930
Diepte 400
Oppervlaktebescherming Overig
Materiaal Staal
Materiaal werkblad Overig
Aantal laden 4
Met rem Ja
Met lade Ja

Omschrijving

Opbouw: Afmetingen: H 930 x B 625 x D 400 mm, Dubbelzijdige metalen luiken om de hele binnenruimte te beveiligen, Werkblad met stevige ABS-kunststofplaat, Met handgreep om gemakkelijk te duwen, trekken en draaien, Zijwanden met Europerforatie 10 x 38 mm voor het bevestigen van haken en gereedschap, Veiligheid door hielbescherming en allround stootbescherming voor mens en milieu, Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw, Laden: Centrale vergrendeling met cilinderslot, 4 brede laden (B 480 x D 325 x H 45 mm), alle laden aan beide zijden uittrekbaar, 1 groot opbergvak in de bodem, Kogelgelagerde geleiderails, met midden- en eindvergrendelingen, Kan individueel worden uitgerust met lengte- en dwarsschotten (afzonderlijk te bestellen), Draagvermogen per lade 20 kg, Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast poedergecoat, GEDORE blauw, GEDORE onderstel: Totaal draagvermogen 300 kg, 2 hoogbelastbare wielen met rollagers (bokwielen Ø 140 mm), 2 kogelgelagerde GEDORE lichtlopende wielen (zwenkwielen Ø 100 mm), waarvan één met totaalrem, De GEDORE trapeziumasconstructie waarborgt ook bij maximale belasting een rustige loop, wendbaarheid en spoorvastheid, Accessoires: 8 langs- (LT) en 2 dwarsverdelers (QT) van gegalvaniseerd plaatstaal, Opties: Uit te rusten met GEDORE gereedschapmodules (1500 ES/1500 CT), Naar wens uit te breiden met GEDORE opzetkist nr. 1430, Speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag leverbaar, Levering zonder gereedschap en accessoires

Artikelnummers

Artikelnummer G2000.662.755
EAN 4010886662755
UBB 240188090387
UNSPSC 24112401
Fabrikant artikelnummer 6627550
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.