text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Lever-action reversible ratchet 532 1/2 inch 36 teeth reverse lever


robuuste en duurzame omkeerbare ratel met lange steel voor betere krachtoverbrengingGeschikt voor doppen met 1/2” vierkantaandrijvingOmkeerbaar links/rechts36 tandkogelvergrendeling biedt veilige houvast voor doppenGemakkelijk verwijderen van vastzittende schroevenergonomische 2-componenten handgreep voor comfortabel en veilig gebruikGemaakt van chrooml

Artikelnummer G0435.002.532
Geïsoleerd Nee
Gewicht 821
Kopdiameter (mm) 41
Anti-magnetisch Nee
Lengte 380
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Gewicht 821
Kopdiameter (mm) 41
Anti-magnetisch Nee
Lengte 380
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Aansluitmaat 1/2 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.5
Terugzwenkhoek (°) 10
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Nee
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Type 532 KNARRE 1/2 MIT 2K-GRIFF

Omschrijving

robuuste en duurzame omkeerbare ratel met lange steel voor betere krachtoverbrengingGeschikt voor doppen met 1/2” vierkantaandrijvingOmkeerbaar links/rechts36 tandkogelvergrendeling biedt veilige houvast voor doppenGemakkelijk verwijderen van vastzittende schroevenergonomische 2-componenten handgreep voor comfortabel en veilig gebruikGemaakt van chroomlegeringstaalcorrosiebestendig verchroomdDIN 3120/ISO 1174

Artikelnummers

Artikelnummer G0435.002.532
EAN 4018754177837
UBB 500504176792
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 13121010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.