Ratels
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
Sleutelgereedschappen
Ratels & accessoires
Ratels
G0435.002.415
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
Stahlwille Lever-action reversible ratchet 415 1/4 inch 22 teeth reverse lever
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Omkeerbaar22 tandenMet 2-componenten handgreepDIN 3122/ISO 3315
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G0435.002.415
Geïsoleerd
Nee
Hoogte
20
Gewicht
80
Kopdiameter (mm)
22
Anti-magnetisch
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Hoogte
20
Gewicht
80
Kopdiameter (mm)
22
Anti-magnetisch
Nee
Lengte
117
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Overig
Aansluitmaat
1/4 inch
Explosieveilig
Nee
Met greep
Ja
Doorsteekmodel
Nee
Kniegewricht
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.3
Terugzwenkhoek (°)
16.5
Omkeerbaar
Ja
Werfpuntratel
Nee
Geschikt voor bits
Nee
Sokblokkering
Nee
Geïntegreerde deblokkering
Nee
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
Geschikt voor doppen
Ja
VDE getest
Nee
Type
415-2K
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Omkeerbaar22 tandenMet 2-componenten handgreepDIN 3122/ISO 3315
Artikelnummers
Artikelnummer
G0435.002.415
EAN
4018754177738
UBB
500504176206
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
11111010