Ratels
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
Sleutelgereedschappen
Ratels & accessoires
Ratels
G0435.000.882
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
Stahlwille Ratchet head 882 1 inch no. of teeth 36 reverse lever
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
omkeerbare36 tandenMet snelsluiting voor gebruik met beugelgreep nr. 888
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G0435.000.882
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Ratelhulpstuk
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
1984
Kopdiameter (mm)
70
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
185
Uitvoering
Ratelhulpstuk
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
1984
Kopdiameter (mm)
70
Anti-magnetisch
Nee
Lengte
185
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Overig
Aansluitmaat
1 inch
Explosieveilig
Nee
Met greep
Ja
Doorsteekmodel
Nee
Kniegewricht
Nee
Terugzwenkhoek (°)
10
Omkeerbaar
Ja
Werfpuntratel
Nee
Geschikt voor bits
Nee
Sokblokkering
Ja
Geïntegreerde deblokkering
Nee
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
Geschikt voor doppen
Ja
VDE getest
Nee
Type
882
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
omkeerbare36 tandenMet snelsluiting voor gebruik met beugelgreep nr. 888
Artikelnummers
Artikelnummer
G0435.000.882
EAN
4018754013500
UBB
203122390883
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
16110000