Ringratelsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsleutels
Ringratelsleutels
G0278
G0278.012.013
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
Stahlwille Ratelringsleutel 25 12 x 13 mm 12 punts lengte 170 mm aantal tanden 22
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Verchroomd. Dubbelzeskant recht. 22 tanden
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte
170
Sleutelwijdte groot (mm)
13
Sleutelwijdte klein (mm)
12
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte
170
Sleutelwijdte groot (mm)
13
Sleutelwijdte klein (mm)
12
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
12
Type
25 12 X 13 RATSCHENRINGSCHLUESSEL
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0278.012.013
EAN
4018754022151
UBB
203122697709
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
41131213