text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Ringsteeksleutel sets 13/16 13/16 MAXI


moersleutel met metrische maten, gelijkmatige sleutelmatenDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw-zijde recht, ringzijde 15° gehoektStevig, slank en licht intelligent designhoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE's ronde afwerking zorgt voor een huidvriendelijk oppervlak met een goede gripExtreem robuust, uitzonderlijk duurzaam gesmeed, gehard en ge

Artikelnummer
Totaal aantal gereedschappen 16
Aantal ringsteeksleutels 16
Type 13/16
Verpakt per 1

Specificaties

Totaal aantal gereedschappen 16
Aantal ringsteeksleutels 16
Type 13/16

Omschrijving

moersleutel met metrische maten, gelijkmatige sleutelmatenDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw-zijde recht, ringzijde 15° gehoektStevig, slank en licht intelligent designhoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE's ronde afwerking zorgt voor een huidvriendelijk oppervlak met een goede gripExtreem robuust, uitzonderlijk duurzaam gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebadchroom-gelegeerd staal, verchroomdIn kartonnen verpakking

Artikelnummers

Artikelnummer G0231.001.835
EAN 4018754122905
UBB 500501389604
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 96400816

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.