text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Doorslijpschijf A 960 TZ Special dm125x1mm recht roestvrij staal asgat 22,23 mm


Korte scheidingstijden met lange levensduur. Geringe thermische belasting. Geringe braamvorming. Geoptimaliseerd bindingssysteem voor duidelijk langere standtijden. Breed toepassingsgebied. Verpakt per 25 stuks in een box, voor duurzaam hoog vermogen en bescherming tegen vochtigheid. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 8O536415
Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 1
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 1
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Model A 960 TZ Special; Kronenflex

Omschrijving

Korte scheidingstijden met lange levensduur. Geringe thermische belasting. Geringe braamvorming. Geoptimaliseerd bindingssysteem voor duidelijk langere standtijden. Breed toepassingsgebied. Verpakt per 25 stuks in een box, voor duurzaam hoog vermogen en bescherming tegen vochtigheid. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 8O536415
EAN 4014855206544
UBB 500513239599
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 322181
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.