text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Boorhamer PLH 28 XE


Robuuste, duurzame machine met uitstekende boorprestaties in beton dankzij motor met hoog koppel, optimale tandwieloverbrenging en 4,8 Joule slagenergie. Krachtige 800 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties. Laag vibratieniveau van slechts 10,6 m/s² dankzij dubbele AVS-handgreep. Uitstekende balans en perfecte hanteerbaarheid door de compacte L-vorm met anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip. Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, ingeval een boor blokkeert. Roto-Stop en Variolock voor maximale controle bij lichte beitelwerkzaamheden. XE-model incl. FIXTEC-adapter en 13 mm tandkransboorhouder. 4 meter rubberen snoer

Artikelnummer 5E839695
Nom. opgenomen vermogen 800
Machinegewicht 3.6
Max. energie enkele slag 4.8
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in staal 13
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. opgenomen vermogen 800
Machinegewicht 3.6
Max. energie enkele slag 4.8
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in staal 13
Boordiameter zachthout 40
Boordiameter beton met hamerboor 28
Max. aantal slagen 4000
Nullasttoerental 0 - 1500

Artikelnummers

Artikelnummer 5E839695
EAN 4002395005499
UBB 500513711233
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 4933446800
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.