text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Spiraalboor conisch DIN 345 N HSS Co 17,0 MM


Krachtige standaardboor met morseconus (konische schacht). Voor het boren van staal, gietstaal en gietijzer,

Artikelnummer 5A364694
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 125
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 223
Diameter boor (mm) 17
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 125
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Morse taper
Spiraalboor Ja

Omschrijving

Krachtige standaardboor met morseconus (konische schacht). Voor het boren van staal, gietstaal en gietijzer,

Artikelnummers

Artikelnummer 5A364694
EAN 4007140122940
UBB 500512785758
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 204170E
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.