text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Spiraalboren DIN 345 type N, HSSE-Co 5 Ø 22 mm


Krachtige standaardboor met morseconus (konische schacht). Voor het boren van staal, gietstaal en gietijzer, gelegeerd en ongelegeerd. Grote breukbestendigheid.

Artikelnummer 4A266545
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 150
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 248
Diameter boor (mm) 22
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 150
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Morse taper
Spiraalboor Ja
Merk Ruko

Omschrijving

Krachtige standaardboor met morseconus (konische schacht). Voor het boren van staal, gietstaal en gietijzer, gelegeerd en ongelegeerd. Grote breukbestendigheid.

Artikelnummers

Artikelnummer 4A266545
EAN 4007140123176
UBB 500512786749
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 204220E
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.