text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Wielborstel 75 x 45 x 6mm PEG


Scotch-Brite™ lamellenborstels op as zijn gemaakt van lamellen van vliesmateriaal die op een as zijn gemonteerd. Onze borstels bieden een fijn, mat kraspatroon. Gebruik Scotch-Brite™ Shaft Mounted Flap Brush om een fijne uniforme afwerking te geven aan een verscheidenheid van metalen werkstukken, zonder krassporen achter te laten. Het fijne, matte krasp

Artikelnummer 072173M
Breedte 45
Diameter 75
Opnameschacht (mm) 6
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 1107.9
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 45
Diameter 75
Opnameschacht (mm) 6
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 1107.9
Model Scotch Brite
Type Flap Brush

Omschrijving

Scotch-Brite™ lamellenborstels op as zijn gemaakt van lamellen van vliesmateriaal die op een as zijn gemonteerd. Onze borstels bieden een fijn, mat kraspatroon. Gebruik Scotch-Brite™ Shaft Mounted Flap Brush om een fijne uniforme afwerking te geven aan een verscheidenheid van metalen werkstukken, zonder krassporen achter te laten. Het fijne, matte kraspatroon dat onze lamellenborstels op de schacht bieden, resulteert in een fijnere afwerking in vergelijking met een combischijf.

Artikelnummers

Artikelnummer 072173M
EAN 4046719750856
UBB 500614715091
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 07217
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.