text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

3M Wielborstel 75 x 45 x 6mm PEG


Scotch-Brite™ Shaft Mounted Flap Borstels zijn gemaakt van flappen non-woven materiaal gemonteerd op een as. Onze borstels bieden een fijn, mat kraspatroon. Gebruik Scotch-Brite™ Shaft Mounted Flap Brush voor een fijne, gelijkmatige afwerking van een verscheidenheid aan metalen werkstukken, zonder klopsporen achter te laten. Het fijne, matte kraspatroon

Artikelnummer 072093M
Breedte 45
Diameter 75
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Merk 3M
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 45
Diameter 75
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Merk 3M
Model Scotch Brite
Type 7100093971

Omschrijving

Scotch-Brite™ Shaft Mounted Flap Borstels zijn gemaakt van flappen non-woven materiaal gemonteerd op een as. Onze borstels bieden een fijn, mat kraspatroon. Gebruik Scotch-Brite™ Shaft Mounted Flap Brush voor een fijne, gelijkmatige afwerking van een verscheidenheid aan metalen werkstukken, zonder klopsporen achter te laten. Het fijne, matte kraspatroon dat onze lamellenborstels op de schacht bieden, resulteert in een fijnere afwerking in vergelijking met een combischijf.

Artikelnummers

Artikelnummer 072093M
EAN 4054596098671
UBB 500614714268
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 07209
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.